THRUSH TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 150 PSI, maks 375 grader F | CU6NAG 60WT20

THRUSH TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 150 PSI, Maks 375 Deg F

På lager
Vare: CU6NAG Model: TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352Kryssreferanse: 60WT20

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvarmeveksler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
THRUSH RTB-TS08-048-222BS-SX-CCC-11+G Damp-til-vann-erstatningsbunt, rørbunt, rør 150 PSI, maks 375 grader F | CU6NAA 60WT14 RTB-TS08-048-222BS-SX-CCC-11+Gvarmeveksler67 856 NOK
THRUSH RTB-TS08-060-222BS-SX-CCC-11+G Damp-til-vann-erstatningsbunt, rørbunt, rør 150 PSI, maks 375 grader F | CU6NAB 60WT15 RTB-TS08-060-222BS-SX-CCC-11+Gvarmeveksler74 111 NOK
THRUSH RTB-TS10-048-222BS-SX-CCC-11+G Damp-til-vann-erstatningsbunt, rørbunt, rør 150 PSI, maks 375 grader F | CU6NAC 60WT16 RTB-TS10-048-222BS-SX-CCC-11+Gvarmeveksler95 064 NOK
THRUSH TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 125 PSI, Maks 375 grader F | CU6NAD 60WT24 TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2varmeveksler142 063 NOK
THRUSH TS12-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66K3 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 125 PSI, Maks 375 grader F | CU6NAE 60WT25 TS12-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66K3varmeveksler175 485 NOK
THRUSH TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 150 PSI, maks 375 grader F | CU6NAF 60WT22 TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552varmeveksler93 501 NOK
THRUSH TS06-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 150 PSI, Maks 375 grader F | CU6NAH 60WT19 TS06-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352varmeveksler71 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THRUSH TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Damp til vann varmeveksler, skall og rør, skall 150 PSI/rør 150 PSI, Maks 375 Deg F
76 980 NOK / enhet