Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON FNYBU10LOPN Lineærlager, kun bøssing, 0.625 tommer, åpen, ikke selvjusterende, kompensert ID | AH2PJE 2LFR5

THOMSON FNYBU10LOPN Lineærlager, kun bøssing, 0.625 tommer, åpen, ikke selvjusterende, kompensert ID

På lager
Vare: AH2PJE Modell: FNYBU10LOPNKryssref: 2LFR5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig bøsselager
FARGESvart
Inne i Dia.5 / 8 "
Inne i Dia. Toleranse0.0005
Lengde1.5 "
LinerTRINN 950
SmøringSelvsmøring
MaterialeAluminium Kropp
Utenfor Dia.1.125 "
Utenfor Dia. Toleranse0.0005
Statisk lastekapasitet1450 lb.
Temp. Område-400 til 550 grader F
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8483308020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
THOMSON FNYBU10OPN Lineærlager, kun bøsning, 0.625 tommer, åpen, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AH2PJF 2LFR6 FNYBU10OPN612NOK
THOMSON FNYBU06 Lineærlager, kun bøssing, 0.375 tommer, lukket, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AL2BEP 2LFP4 FNYBU06395NOK
THOMSON FNYBU08 Lineærlager, kun bøssing, 0.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AL2BEQ 2LFP8 FNYBU08411NOK
THOMSON FNYBU10 Lineærlager, kun bøssing, 0.625 tommer, lukket, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AL2BER 2LFR3 FNYBU10457NOK
THOMSON FNYBU12 lineærlager, kun bøssing, 0.75 tommer, lukket, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AL2BEU 2LFR7 FNYBU12465NOK
THOMSON FNYBU16 Lineærlager, kun bøssing, 1 tomme, lukket, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AL2BEV 2LFT2 FNYBU16856NOK
THOMSON FNYBU24 Lineærlager, kun bøssing, 1.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende, presisjons-ID | AL2BEW 2LFU1 FNYBU241 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON FNYBU10LOPN Lineærlager, kun bøssing, 0.625 tommer, åpen, ikke selvjusterende, kompensert ID
612NOK / enhet