THERMOSOFT WW100-240 elektrisk gulvvarmematte 100 fot lengde | AA6JZN 14C453

THERMOSOFT WW100-240 Elektrisk gulvvarmematte 100 fots lengde

På lager
Vare: AA6JZN Modell: WW100-240Kryssreferanse: 14C453

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk gulvvarmematte
Omgivelsestemp. Område32 til 104 grader F
Kald bly10 fot, 2-ledning 16 AWG, pluss bakken flette
KontrolltypeTermostat (ikke inkludert)
Dybde1 / 8 "
Varmeområde150 sq ft.
VarmekabelkonstruksjonDoble XLPE-isolerte ledere, AL/PET-skjold, jordledning, flammehemmende polymerisolasjon, kjemisk og slitebestandig ytre isolasjon
Lengde100ft.
Min. Bøy Radius1.25 "
Spenning240
Watt per kvadratfot.12
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand til oppvarmingskabel (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSpenningBreddePris
THERMOSOFT WW5-120 elektrisk gulvvarmematte 5 fot lengde | AA6JYW 14C436 WW5-1205ft.12018 "2 004 NOK
THERMOSOFT WW7-120 elektrisk gulvvarmematte 7 fot lengde | AA6JYX 14C437 WW7-1207ft.12018 "2 746 NOK
THERMOSOFT WW10-120 Elektrisk gulvvarmematte 10 fot Lengde 120v | AA6JYY 14C438 WW10-12010ft.12018 "3 870 NOK
THERMOSOFT WW15-120 elektrisk gulvvarmematte 15 fot lengde | AA6JYZ 14C439 WW15-12015ft.12018 "5 066 NOK
THERMOSOFT WW20-120 Elektrisk gulvvarmematte 20 fot Lengde 120v | AA6JZA 14C440 WW20-12020ft.12018 "6 104 NOK
THERMOSOFT WW30-120 Elektrisk gulvvarmematte 30 fot Lengde 120v | AA6JZB 14C441 WW30-12030ft.12018 "7 395 NOK
THERMOSOFT WW40-120 Elektrisk gulvvarmematte 40 fot Lengde 120v | AA6JZC 14C442 WW40-12040ft.12018 "9 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMOSOFT WW100-240 Elektrisk gulvvarmematte 100 fots lengde
22 110 NOK / enhet