Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO UCY500PP gradert, polypropylen, 500mL, 360 x 60 mm | CU6KZC 35LE65

THERMCO UCY500PP gradert, polypropylen, 500 ml, 360 x 60 mm

På lager
Vare: CU6KZC Modell: UCY500PPKryssreferanse: 35LE65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGradert sylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO UCY500PP gradert, polypropylen, 500 ml, 360 x 60 mm
349NOK / enhet