Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO GW300H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UMP 32GA38

THERMCO GW300H Hydrometertetthet 0.5

På lager
Vare: AG2UMP Modell: GW300HKryssreferanse: 32GA38

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde330mm
Område600/650
SkalaTetthet
Skala divisjoner0.5
Temp. Område-20 grader til 65 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOmrådePris
THERMCO GW303H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UJU 32GA41 GW303H330mm750/800573NOK
THERMCO GW304H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UJV 32GA42 GW304H330mm800/850573NOK
THERMCO GW305H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UJW 32GA43 GW305H330mm850/900573NOK
THERMCO GW306H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UJX 32GA44 GW306H330mm900/950573NOK
THERMCO GW307H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UJY 32GA45 GW307H330mm950/1000573NOK
THERMCO GW308H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UJZ 32GA46 GW308H330mm1000/1050573NOK
THERMCO GW309H Hydrometertetthet 0.5 | AG2UKA 32GA47 GW309H330mm1050/1100573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO GW300H Hydrometertetthet 0.5
573NOK / enhet