Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO GW2540C Hydrometer Specific Gravity 0.002 | AG2UKR 32GC51

THERMCO GW2540C Hydrometer egenvekt 0.002

På lager
Vare: AG2UKR Modell: GW2540CKryssreferanse: 32GC51

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde380mm
Område1.000/1.220
SkalaSpesifikke tyngdekraften
Skala divisjoner0.002
Temp. Område0 grader til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonerTemp. OmrådePris
THERMCO ACC8540PC Hydrometer spesifikk tyngdekraft 0.002 | AG2UDW 32FY73 ACC8540PC300mm1.000/1.220Spesifikke tyngdekraften0.002-1 271 NOK
THERMCO ACC8541PC Hydrometer spesifikk tyngdekraft 0.002 | AG2UDX 32FY74 ACC8541PC300mm1.200/1.420Spesifikke tyngdekraften0.002-1 271 NOK
THERMCO ACC8542PC Hydrometer spesifikk tyngdekraft 0.002 | AG2UDY 32FY75 ACC8542PC300mm1.400/1.620Spesifikke tyngdekraften0.002-1 271 NOK
THERMCO GW101H Hydrometer Lpg 0.001 | AG2UJJ 32FZ91 GW101H380mm0.500/0/650LPG0.00130 grader til 90 grader F741NOK
THERMCO GW082H hydrometer spesifikk tyngdekraft 0.0005 | AG2UJK 32FZ92 GW082H330mm0.650/0.700Spesifikke tyngdekraften0.0005-431NOK
THERMCO GW083H Hydrometer spesifikk tyngdekraft 0.0005 | AG2UJL 32FZ93 GW083H330mm0.700/0.750Spesifikke tyngdekraften0.0005-431NOK
THERMCO GW084H Hydrometer spesifikk vekt 0.0005 | AG2UJM 32FZ94 GW084H330mm0.750/0.800Spesifikke tyngdekraften0.0005-431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO GW2540C Hydrometer egenvekt 0.002
575NOK / enhet