Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO GW052HLS Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKP 32FZ48

THERMCO GW052HLS Hydrometer Astm/api 0.1

På lager
Vare: AG2TKP Modell: GW052HLSKryssreferanse: 32FZ48

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde380mm
Område9/21
SkalaAPI ASTM
Skala divisjoner0.1
Temp. Område0 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOmrådeSkalaTemp. OmrådePris
THERMCO GW057HL Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKD 32FZ38 GW057HL380mm59/71API ASTM0 grader til 150 grader F572NOK
THERMCO GW058HL Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKE 32FZ39 GW058HL380mm69/81API ASTM0 grader til 150 grader F572NOK
THERMCO GW059HL Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKF 32FZ40 GW059HL380mm79/91API ASTM0 grader til 150 grader F572NOK
THERMCO GW060HL Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKG 32FZ41 GW060HL380mm89/101API ASTM0 grader til 150 grader F572NOK
THERMCO GW041HLS Hydrometer Astm / api 0.1 | AG2TKH 32FZ42 GW041HLS380mm15/23API ASTM0 grader til 150 grader F704NOK
THERMCO GW042HLS Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKJ 32FZ43 GW042HLS380mm22/30API ASTM0 grader til 150 grader F704NOK
THERMCO GW043HLS Hydrometer Astm/api 0.1 | AG2TKK 32FZ44 GW043HLS380mm29/37API ASTM0 grader til 150 grader F704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO GW052HLS Hydrometer Astm/api 0.1
756NOK / enhet