Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMACEL 6ZRFG3X4100 Pipe Wrap Isolasjon 1 tommers arkstørrelse | AD8YPM 4NLN8

THERMACEL 6ZRFG3X4100 Pipe Wrap Insulation 1 Tommers arkstørrelse

På lager
Vare: AD8YPM Modell: 6ZRFG3X4100Kryssreferanse: 4NLN8
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
836NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi4
Ca. 'R' faktor4
FARGESvart
For bruk påPipe
Materialeelastomer
Arkstørrelse36 "x 48"
Temp. Område-330 til 210 grader F
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode3921135000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorTykkelsePris
THERMACEL 6ZRFG3X4048 Pipe Wrap Isolasjon 1/2 tommers arkstørrelse | AD8YPK 4NLN6 6ZRFG3X404821 / 2 "852NOK
THERMACEL 6ZRFG3X4068 Pipe Wrap-isolasjon 3/4 tommers arkstørrelse | AD8YPL 4NLN7 6ZRFG3X406833 / 4 "826NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMACEL 6ZRFG3X4100 Pipe Wrap Insulation 1 Tommers arkstørrelse
836NOK / enhet