Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. 597C1 digitalt psykrometer -40 til 122F rekkevidde | AJ2KNE 8YUV7

TEST PRODUKTER INTL. 597C1 digitalt psykrometer -40 til 122F rekkevidde

På lager
Vare: AJ2KNE Modell: 597C1Kryssreferanse: 8YUV7
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
3 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital psykrometer
Automatisk avslåingJa
Ledningslengde39 "
DataholdJa
Duggpunktsområde-40 grader C til 176 grader F (-40 grader C til 80 grader C)
ViseLCD
Luftfuktighet+ /-3%
Relativt fuktighetsområde0% til 100%
Temp. Nøyaktighet+/-(0.5 % av avlesningen + 2.0 grader F (1 grader C)
Temp. Område0 Grader til 50 Grader
Temp. Vedtak-40 grader til 50 grader
Våt temperaturområde41 grader til 140 grader F (5 grader til 60 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Spissen med liten diameter, rask responstid, Data Recod-funksjon, Data Hold og Auto Power Off

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. 597C1 digitalt psykrometer -40 til 122F rekkevidde
3 624 NOK / enhet