Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENSABARRIER 896T2-33-MAX-RBX-C Beltesperre 13 fot No Entry Svart | AH7HCR 36TU36

TENSABARRIER 896T2-33-MAX-RBX-C Beltesperre 13 fot No Entry Black

På lager
Vare: AH7HCR Modell: 896T2-33-MAX-RBX-CKryssreferanse: 36TU36

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeltebarriere
BeltefargeRød med hvit tekst
Belte lengde13ft.
BeltemeldingIngen inngang
Båndbredde2"
Antall belter2
Innlegg Dia.2"
Innleggshøyde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs: Innendørs
    • Undermerke: TENSATOR

Produktvarianter

ProduktModellBeltefargeBelte lengdeBeltemeldingPris
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C Beltebarriere 7-1 / 2 fot 2 Belter Svart | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CSvart7.5ft.-1 794 NOK
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C Beltebarriere 7-1 / 2 fot 2 tommer bredde svart | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-CRød7.5ft.-1 794 NOK
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C Beltebarriere 7-1 / 2 fot Gul 2 tommers bredde | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-CGul7.5ft.-1 794 NOK
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C Beltebarriere 7-1 / 2 fot Blå 2 tommers bredde | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-CBlå7.5ft.-1 794 NOK
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C Beltebarriere 7-1 / 2 fot rød med hvit stripe | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-CRød med hvit stripe7.5ft.-1 794 NOK
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C Beltebarriere 2 tommers bredde | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-CSvart med gul horisontal stripe7.5ft.-1 794 NOK
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C Beltebarriere Magenta / Yellow Diag Stripe | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CMagenta og gul diagonal stripet7.5ft.-1 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENSABARRIER 896T2-33-MAX-RBX-C Beltesperre 13 fot No Entry Black
2 172 NOK / enhet