Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO ZAES-36 Ekstra hyllenivå 24d x 36 tommers bredde stål - pakke med 2 | AD9NVT 4TW05

TENNSCO ZAES-36 ekstra hyllenivå 24d x 36 tommers bredde stål - pakke med 2

På lager
Vare: AD9NVT Modell: ZAES-36Kryssreferanse: 4TW05
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
Strålekapasitet600 lb.
FARGEGrå
TerrassebordNei
Dybde24 "
FinishPulverlakkert
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
ProfilLav
Hyllekapasitet600 lb.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)91.95
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZKM-4824 Ekstra hyllenivå 24 tommer Dybde x 48 Tommer Bredde Stål | AJ2HHW 4UZ19 ZKM-4824850 lb.850 lb.48 "429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZAES-36 ekstra hyllenivå 24d x 36 tommers bredde stål - pakke med 2
180NOK / enhet