TENNSCO WB-1-3660C Arbeidsbenk med fast ben 60w x 36d x 33-3/4in H | AB2VZR 1PB50

TENNSCO WB-1-3660C Arbeidsbenk med fast ben 60b x 36d x 33-3/4in H

På lager
Vare: AB2VZR Modell: WB-1-3660CKryssreferanse: 1PB50

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde36 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Høyde33.75 "
Bentypeblusset
Lastekapasitet1900 lb.
Materiale14 ga. Stål
Topptykkelse1.75 "
Bredde60 "
ArbeidsoverflatematerialeKomprimert tre
ArbeidsbenkmonteringUmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsoverflatematerialeDybdeKanttypeHøydeLastekapasitetMaterialeTopptykkelseBreddePris
TENNSCO WB-1-3060S Arbeidsbenk med faste ben 60w x 30d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VTZ 1PA89 WB-1-3060S12 ga. Stål30 "1/2 "Radius33.5 "4000 lb.12 ga. Stål1.5 "60 "4 901 NOK
TENNSCO WB-1-3660S Arbeidsbenk med faste ben 60w x 36d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VUA 1PA90 WB-1-3660S12 ga. Stål36 "1/2 "Radius33.5 "2500 lb.12 ga. Stål1.5 "60 "5 093 NOK
TENNSCO WB-1-3072S Arbeidsbenk med faste ben 72w x 30d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VUB 1PA91 WB-1-3072S12 ga. Stål30 "1/2 "Radius33.5 "1800 lb.12 ga. Stål1.5 "72 "5 247 NOK
RFQ
TENNSCO WB-1-3672S Arbeidsbenk med faste ben 72w x 36d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VUC 1PA92 WB-1-3672S12 ga. Stål36 "1/2 "Radius33.5 "4000 lb.12 ga. Stål1.5 "72 "6 147 NOK
RFQ
TENNSCO WB-1-3060P Arbeidsbenk med faste ben 60w x 30d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VYY 1PB33 WB-1-3060PPlastlaminat30 "Square33.5 "4000 lb.14 ga. Stål1.5 "60 "6 245 NOK
TENNSCO WB-1-3660P Arbeidsbenk med faste ben 60w x 36d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VZB 1PB36 WB-1-3660PPlastlaminat36 "Square33.5 "1900 lb.14 ga. Stål1.5 "60 "7 493 NOK
TENNSCO WB-1-3072P Arbeidsbenk med faste ben 72w x 30d x 33-1 / 2 tommer høyde | AB2VZF 1PB40 WB-1-3072PPlastlaminat30 "Square33.5 "4000 lb.14 ga. Stål1.5 "72 "7 121 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO WB-1-3660C Arbeidsbenk med fast ben 60b x 36d x 33-3/4in H
7 407 NOK / enhet