TENNSCO VSL-121872-ASND Ventilert garderobeskap 18 tommer D Sand

Vare: AF4TQW Modell: VSL-121872-ASNDKryssreferanse: 9JWK5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 061 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / UmontertSettes sammen uten ben
FARGESand
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeKick Proof
Kroker per åpningPelsstang og 3 kroker med én spiss
LegacyIkke Inkludert
Lås TypePositivt 3-punkts
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (1) Åpning
SkapdørtypeVentilert
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde69.875 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde18 "
Total høyde72 "
Samlet bredde12 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMontert / UmontertFARGESkapkonfigurasjonÅpningshøydeTotal høydeSamlet breddePris
TENNSCO VSL-121872-1SND Ventilert garderobeskap 18 tommer D Sand | AF3QAC 8ARP5 VSL-121872-1SNDSammensatt med benSand(1) Bred, (1) Åpning69.875 "78 "12 "7 026 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-121872-3MED GRÅ Ventilert garderobeskap One 36 tommers bredde | AF3QAD 8ARP6 VSL-121872-3MED GRÅSammensatt med benGrå(3) Brede, (3) Åpninger69.875 "78 "36 "16 093 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-121872-AMED GRÅ Ventilert garderobeskap One Grå | AF3QAN 8ART8 VSL-121872-AMED GRÅSettes sammen uten benGrå(1) Bred, (1) Åpning57.875 "72 "12 "7 061 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-121872-CMED GRÅ Ventilert garderobeskap One 36 tommers bredde | AF4AQM 8NCD0 VSL-121872-CMED GRÅSettes sammen uten benGrå(3) Brede, (3) Åpninger57.875 "78 "36 "16 186 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-121872-1MED GRÅ Ventilert garderobeskap One Grå | AF4VBJ 9LCR9 VSL-121872-1MED GRÅSammensatt med benGrå(1) Bred, (1) Åpning69.875 "78 "12 "7 026 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-121872-CSND Ventilert garderobeskap One 36 tommers bredde | AF4YKB 9PX63 VSL-121872-CSNDSettes sammen uten benSand(3) Brede, (3) Åpninger69.875 "72 "36 "16 186 NOK
RFQ
TENNSCO VSL-121872-3SND Ventilert garderobeskap One 36 tommers bredde | AF6ARN 9UDF2 VSL-121872-3SNDSammensatt med benSand(3) Brede, (3) Åpninger69.875 "78 "36 "16 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO VSL-121872-ASND Ventilert garderobeskap 18 tommer D Sand
7 061 NOK / enhet