TENNSCO TW-723034-SEA teknisk arbeidsbenk 72wx30dx34 til 40 tommers høyde | AC9YJH 3LKZ8

TENNSCO TW-723034-SEA teknisk arbeidsbenk 72wx30dx34 til 40 tommers høyde

Vare: AC9YJH Modell: TW-723034-SEAKryssreferanse: 3LKZ8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tekniker arbeidsbenk
FARGESand
Dybde30 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeSand
RammematerialeStål
Høyde34 til 40 "
BentypeJusterbar høyde rett
Lastekapasitet2250 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse1"
Bredde72 "
ArbeidsoverflatematerialeESD-laminat
ArbeidsbenkmonteringUmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.45
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403608081
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetBreddePris
TENNSCO TW-603034-SEA teknisk arbeidsbenk 60wx30dx34 til 40 tommers høyde | AF4KNM 8ZDD7 TW-603034-SEA30 "2250lb.60 "-
RFQ
TENNSCO TW-723634-SEA teknisk arbeidsbenk 72wx36dx34 til 40 tommers høyde | AF4NND 9DNP7 TW-723634-SEA36 "2250 lb.72 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO TW-723034-SEA teknisk arbeidsbenk 72wx30dx34 til 40 tommers høyde