TENNSCO RXHS-6024 Ekstra hyllenivå 3 tommers høyde x 60 tommers bredde x 24 tommers dybde | AH9AVF 39FM82

TENNSCO RXHS-6024 Ekstra hyllenivå 3 tommers høyde x 60 tommers bredde x 24 tommers dybde

På lager
Vare: AH9AVF Modell: RXHS-6024Kryssreferanse: 39FM82

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
Strålekapasitet3250 lb.
FARGEMedium grå
TerrassebordStål
Dybde24 "
FinishPulverlakkert
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde3"
MaterialeStål
Antall hyller1
ProfilHeavy
Hyllekapasitet3250 lb.
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.3192
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStrålekapasitetFARGEAnleggTerrassebordDybdeFinishHyllekapasitetPris
TENNSCO BPB-48-24 Ekstra hyllenivå 48 x 24 Ingen dekk | AD9NQU 4TV18 BPB-48-2444150GråStålNei24--734NOK
TENNSCO BPB-48-36 Ekstra hyllenivå 48 x 36 Ingen dekk | AD9NQV 4TV19 BPB-48-3644150GråStålNei36--783NOK
TENNSCO BPB-48-48 Ekstra hyllenivå 48 x 48 Ingen dekk | AD9NQW 4TV20 BPB-48-4844150GråStålNei48--922NOK
TENNSCO BPB-60-24 Ekstra hyllenivå 60 x 24 Ingen dekk | AD9NQX 4TV21 BPB-60-2453800GråStålNei24--839NOK
TENNSCO BPB-60-36 Ekstra hyllenivå 60 x 36 Ingen dekk | AD9NQY 4TV22 BPB-60-3653800GråStålNei36--878NOK
TENNSCO BPB-60-48 Ekstra hyllenivå 60 x 48 Ingen dekk | AD9NQZ 4TV23 BPB-60-4853800GråStålNei48--972NOK
TENNSCO BPB-72-24 Ekstra hyllenivå 72 x 24 Ingen dekk | AD9NRA 4TV24 BPB-72-2462750GråStålNei24--966NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO RXHS-6024 Ekstra hyllenivå 3 tommers høyde x 60 tommers bredde x 24 tommers dybde
2 682 NOK / enhet