TENNSCO RE-18-1572 Elektrisk hyllestigning 72b x 15d x 18h Grå | AB2WAT 1PB74

TENNSCO RE-18-1572 Elektrisk hyllestigning 72b x 15d x 18h Grå

Vare: AB2WAT Modell: RE-18-1572Kryssreferanse: 1PB74
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 817 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk hyllestigerør
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde15 "
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde18 "
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishHøydeLastekapasitetMaterialeBreddePris
TENNSCO RE-18-1560 Elektrisk hyllestigning 60w x 15d x 18h Grå | AB2WAQ 1PB72 RE-18-1560Grå15 "Pulverlakk18 "450 lb.Stål60 "1 723 NOK
TENNSCO TWI-60-NE Elektrisk hyllestigning 60w x 15d x 18h Sand | AC9YKT 3LLA2 TWI-60-NESand15 "Pulverlakk18 "-Plast laminat/stål60 "-
RFQ
TENNSCO TWI-72-NE Elektrisk hyllestigning 72b x 15d x 18h Sand | AC9YKU 3LLA3 TWI-72-NESand15 "Pulverlakk18 "-Plast laminat/stål72 "-
RFQ
TENNSCO RE-18-1548 Elektrisk hyllestigning 48w x 15d x 18h Grå | AD9LZA 4TKT4 RE-18-1548Grå15 "Pulverlakk18 "450 lb.Stål48 "1 506 NOK
TENNSCO RE-18-1596 Elektrisk hyllestigning 96b x 15d x 18h Grå | AD9LZB 4TKT6 RE-18-1596Grå15 "Pulverlakk18 "30 lb.Stål96 "2 303 NOK
RFQ
TENNSCO RE-1060 MED GRÅ Elektrisk hyllestigning 60 x 10-1/2 x 12 Grå | AF3VMK 8DK23 RE-1060 MED GRÅGrå10.5 "Pulverlakk12 "450 lb.Stål60 "1 139 NOK
TENNSCO RE-1072 SAND Elektrisk hyllestigning 72 x 10-1/2 x 12 Sand | AF3VML 8DK24 RE-1072 SANDSand10.5 "Pulverlakk12 "350 lb.Stål72 "1 222 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO RE-18-1572 Elektrisk hyllestigning 72b x 15d x 18h Grå
1 817 NOK / enhet