TENNSCO 4218DLX-MGY Oppbevaringsskap for mothøyde sveiset | AE4GEW 5KCA6

TENNSCO 4218DLX-MGY Oppbevaringsskap med mothøyde sveiset

På lager
Vare: AE4GEW Modell: 4218DLX-MGYKryssreferanse: 5KCA6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeMedium grå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HandleDobbel
Låsesystem3 Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde18 "
Total høyde42 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet150 lb.
StyrkevurderingIndustriell
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeMontert / UmontertMonteringHyllekapasitetStyrkevurderingSkapfargeMålerHandlePris
TENNSCO 1442 GRÅ Oppbevaringsskap mot benhøyde Standard | AB3YJJ 1W978 1442 GRÅ36 "UmontertUmontert150 lb.IndustriellMedium grå24enslig6 663 NOK
TENNSCO 4218MGY Oppbevaringsskap for mothøyde Standard | AB4KZE 1YMC7 4218MGY36 "montertSveiset150 lb.IndustriellMedium grå24enslig7 285 NOK
TENNSCO 4218BK Oppbevaringsskap for tellerhøyde Standard | AC3GMF 2TET1 4218BK36 "montertSveiset150 lb.IndustriellSvart24enslig7 285 NOK
TENNSCO 4218LGY Oppbevaringsskap for mothøyde Standard | AC9NCC 3HNN9 4218LGY36 "montertSveiset150 lb.IndustriellLysegrå24enslig7 285 NOK
TENNSCO 1842LGY Oppbevaringsskap for mothøyde Standard | AE4GER 5KCA2 1842LGY36 "-Umontert150 lb.-Lysegrå22Dobbel7 304 NOK
TENNSCO 1842BK Oppbevaringsskap for mothøyde svart | AE4GEU 5KCA4 1842BK36 "UmontertUmontert150 lb.IndustriellSvart22Dobbel7 304 NOK
TENNSCO 4218DLX-LGY Oppbevaringsskap for mothøyde sveiset | AE4GEV 5KCA5 4218DLX-LGY36 "montertSveiset150 lb.IndustriellLysegrå22Dobbel9 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO 4218DLX-MGY Oppbevaringsskap med mothøyde sveiset
9 007 NOK / enhet