Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPIL 24421 Temperaturindikator 650 grader Fahrenheit Væske | AG2MWX 31ME98

TEMPIL 24421 Temperaturindikator 650 grader Fahrenheit væske

På lager
Vare: AG2MWX Modell: 24421Kryssreferanse: 31ME98
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
616NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturindikator 650 grader F
FunksjonFor termisk kartlegging på flere overflater, kalibrering av bremsekalipere, bølgelodding PC-kort, dielektrisk varmeforsegling, etterforming av plastlaminat, gløding av polerte metalloverflater, kalibrering av industrielle ovner
typenFlytende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3818000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Rask, enkel og kostnadseffektiv metode for å verifisere oppnåelsen av en spesifikk temperatur på et bredt spekter av overflater

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TEMPIL 24405 Temperaturindikator 300 grader Fahrenheit væske | AG2MWK 31ME87 24405Temperaturindikator 300 grader F531NOK
TEMPIL 24407 Temperaturindikator 325 grader Fahrenheit væske | AG2MWL 31ME88 24407Temperaturindikator 325 grader F635NOK
TEMPIL 24408 Temperaturindikator 350 grader Fahrenheit væske | AG2MWM 31ME89 24408Temperaturindikator 350 grader F573NOK
TEMPIL 24410 temperaturindikator 375 grader Fahrenheit væske | AG2MWN 31ME90 24410Temperaturindikator 375 grader F579NOK
TEMPIL 24411 Temperaturindikator 400 grader Fahrenheit væske | AG2MWP 31ME91 24411Temperaturindikator 400 grader F617NOK
TEMPIL 24413 Temperaturindikator 450 grader Fahrenheit Væske | AG2MWR 31ME93 24413Temperaturindikator 450 grader F554NOK
TEMPIL 24416 Temperaturindikator 500 grader Fahrenheit Væske | AG2MWT 31ME94 24416Temperaturindikator 500 grader F647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPIL 24421 Temperaturindikator 650 grader Fahrenheit væske
616NOK / enhet