Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TSP03262 Skruplugg dykvarmer 12-7/8 tommers lengde | AF2GKV 6THT5

TEMPCO TSP03262 Skruplugg dykvarmer 12-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AF2GKV Modell: TSP03262Kryssreferanse: 6THT5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueplugg nedsenkningsvarmer
Kontrollområde60 grader til 250 grader F
VedleggstypeNEMA 1
Min. Fordypningsdybde6-1 / 2 "
PT1.25 "
Total lengde12.875 "
Fase1
MantelmaterialeKobber
Spenning120
Watt Tetthet94 kvm.
Watts2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPTTotal lengdeFaseMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO TSP02078 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Kobber12046 kvm.5004 920 NOK
TEMPCO TSP02007 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 46 kvm. Tommer | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Kobber12046 kvm.5002 308 NOK
TEMPCO TSP02079 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Kobber12069 kvm.7503 853 NOK
TEMPCO TSP02097 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 69 kvm. Tommer | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Kobber12069 kvm.7502 256 NOK
TEMPCO TSP02080 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 92 kvm. Tommer | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Kobber12092 kvm.10003 805 NOK
TEMPCO TSP02096 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 92 kvm. Tommer | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Kobber12092 kvm.10002 203 NOK
TEMPCO TSP02081 Skrueplugg nedsenkningsvarmer 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Kobber12090 kvm.15004 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TSP03262 Skruplugg dykvarmer 12-7/8 tommers lengde
5 637 NOK / enhet