Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TRW00106 Ring termoelement Type J ledning 144 In | AC8HTK 3AEZ7

TEMPCO TRW00106 Ringtermoelement Type J-ledning 144 tommer

På lager
Vare: AC8HTK Modell: TRW00106Kryssreferanse: 3AEZ7
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing termoelement
Anlegg1/4 "ring festet til termoelementtråd
Feilnøyaktighet (%)(Over 293 C) +/- 0.75
Feilnøyaktighet (grad C)+/- 2.2 Under 293
IsolasjonGlassfiber
Leddlengde144 "
Plugg eller kontakttype1/4" ringterminal
Temp. Grense (grad F)900
Termoelementelement20AWG
TermoelementtypeJ
typenJ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeddlengdetypenPris
TEMPCO TRW00113 Ring termoelement Type K ledning 48 In | AC8HTJ 3AEZ6 TRW0011348 "K327NOK
TEMPCO TRW00114 Ring termoelement Type K ledning 144 In | AC8HTL 3AEZ8 TRW00114144 "K836NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TRW00106 Ringtermoelement Type J-ledning 144 tommer
552NOK / enhet