TEMPCO TAT40006 Precision Tank Heater 56 Sq. Tommer | AF2GLF 6THU5

TEMPCO TAT40006 Precision Tank Heater 56 Sq. tomme

På lager
Vare: AF2GLF Modell: TAT40006Kryssref: 6THU5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitizing Sink / Tank Immersion Heater
Kontrollområde60 grader til 250 grader F
VedleggstypeNEMA 1
Min. Fordypningsdybde26 "
Total lengde32.5 "
Fase1
Mantelmateriale316 SS
Spenning240
Watt Tetthet56 kvm.
Watts4000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4935
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)112.4
Skipets bredde (cm)52.71
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeVedleggstypeTotal lengdeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO TAT40008 presisjonstankvarmer 32-1/2 tommers lengde | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 grader til 250 grader FNEMA 132.5 "12014 kvm.100012 594 NOK
TEMPCO TAT40007 Precision Tank Heater 16 Sq. Tommer | AF2GLE 6THU4 TAT4000760 grader til 250 grader FNEMA 132.5 "12016 kvm.150012 167 NOK
TEMPCO TAT40005 Presisjonstankvarmer 26 tommer D | AF2GLG 6THU6 TAT4000560 grader til 250 grader FNEMA 132.5 "24065 kvm.600014 247 NOK
TEMPCO TAT40017 presisjonstankvarmer 43-3/4 tommers lengde | AF2GLH 6THU7 TAT4001755 grader til 115 grader FNEMA 443.75 "24051 kvm.600010 279 NOK
TEMPCO TAT40013 Presisjonstankvarmer 43-3/4 tommer Lengde 1440w | AF2GLJ 6THU8 TAT4001355 grader til 115 grader FNEMA 443.75 "12013 kvm.144010 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TAT40006 Precision Tank Heater 56 Sq. tomme
15 320 NOK / enhet