Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80397 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi | AF2GHQ 6THK5

TEMPCO SHS80397 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi

På lager
Vare: AF2GHQ Modell: SHS80397Kryssref: 6THK5
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 2 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
Monteringstypestandard
Total lengde9"
Fase1
Spenning120V
Watts180
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80339 stripevarmer 9 tommers lengde silikongummi | AF2GDD 6TFP3 SHS80339standard251"499NOK
TEMPCO SHS80340 stripevarmer 9 tommers silikonegummi | AF2GDE 6TFP4 SHS80340Selvklebende rygg251"572NOK
TEMPCO SHS80341 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi | AF2GDF 6TFP5 SHS80341standard501"499NOK
TEMPCO SHS80342 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi | AF2GDG 6TFP6 SHS80342Selvklebende rygg501"572NOK
TEMPCO SHS80343 Stripvarmer 9 tommers silikonegummi | AF2GDH 6TFP7 SHS80343standard901"499NOK
TEMPCO SHS80344 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi | AF2GDJ 6TFP8 SHS80344Selvklebende rygg901"572NOK
TEMPCO SHS80396 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi | AF2GHP 6THK4 SHS80396Selvklebende rygg902"771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80397 Stripvarmer 9 tommers lengde silikongummi
643NOK / enhet