Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80366 Strip Heater 120v 30 Tommer Lengde | AF2GGG 6THG4

TEMPCO SHS80366 Strip Heater 120v 30 Tommer Lengde

På lager
Vare: AF2GGG Modell: SHS80366Kryssreferanse: 6THG4
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 1 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
MonteringstypeSelvklebende rygg
Total lengde30 "
Fase1
Spenning120V
Watts150
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80294 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"479NOK
TEMPCO SHS80296 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"478NOK
TEMPCO SHS80298 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"587NOK
TEMPCO SHS80300 stripevarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"585NOK
TEMPCO SHS80302 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"603NOK
TEMPCO SHS80304 Stripvarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"1 253 NOK
TEMPCO SHS80306 Stripvarmer 120v 6 tommers lengde | AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"1 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80366 Strip Heater 120v 30 Tommer Lengde
1 114 NOK / enhet