Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80351 Strip Heater 120v 18 Tommer Lengde | AF2GDR 6TFR5

TEMPCO SHS80351 Strip Heater 120v 18 Tommer Lengde

På lager
Vare: AF2GDR Modell: SHS80351Kryssref: 6TFR5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
659NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 1 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
Monteringstypestandard
Total lengde18 "
Fase1
Spenning120V
Watts45
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80293 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"448NOK
TEMPCO SHS80295 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"435NOK
TEMPCO SHS80297 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"511NOK
TEMPCO SHS80299 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"511NOK
TEMPCO SHS80301 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"510NOK
TEMPCO SHS80303 Stripvarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"1 003 NOK
TEMPCO SHS80305 stripevarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"1 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80351 Strip Heater 120v 18 Tommer Lengde
659NOK / enhet