Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO RTD00610 Rtd-sonde 100 Ohm Lengde 12 tommer 500 F | AC9DXB 3FWX8

TEMPCO RTD00610 Rtd-sonde 100 ohm Lengde 12 tommer 500 F

På lager
Vare: AC9DXB Modell: RTD00610Kryssreferanse: 3FWX8
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
1 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRTD-sonde
Anlegg316SS-kappe med PTFE-isolasjon
Feilnøyaktighet (%)@ 0 C +/- 0.12
Feilnøyaktighet (grad C)+/- 0.3 @ 0
IsolasjonPTFE
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press1000 psi
Probe lengde12 "
Skjede størrelse (in.)0.188
Temp. Grense (grad F)392
Termoelementelement100 ohm DIN RTD
typen100 Ohms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggIsolasjonLeddlengdeProbe lengdetypenPris
TEMPCO RTD00576 Rtd sonde 100 ohm lengde 12 tommer 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576316SS-kappe med PTFE-isolert ledningPTFE96 "12 "100 Ohms577NOK
TEMPCO RTD00601 Rtd sonde 100 ohm lengde 6 tommer 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601MgO-isolert sonde med PTFE-isolert skjøteledningmagnesium Oxide72 "6"100 Ohms1 083 NOK
TEMPCO RTD00602 Rtd sonde 100 Ohm Lengde 12 tommer 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602MgO-isolert sonde med PTFE-isolert skjøteledningmagnesium Oxide72 "12 "100 Ohms1 156 NOK
TEMPCO RTD00603 Rtd sonde 100 ohm lengde 18 tommer 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603MgO-isolert sonde med PTFE-isolert skjøteledningmagnesium Oxide72 "18 "100 Ohms1 426 NOK
TEMPCO RTD00612 Rtd sonde 100 Ohm Lengde 24 tommer 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612316SS-kappe med PTFE-isolasjonPTFE-24 "100 Ohms1 229 NOK
TEMPCO RTD00702 Rtd sonde 100 Ohm 6 tommer .25in skjede | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std Tube & Wire PTFE-isolert konstruksjonPTFE-6"100 Ohms1 220 NOK
TEMPCO RTD00703 Rtd sonde 100 Ohm 12 tommer .25in skjede | AE3TVH 5FYH9 RTD00703Std Tube & Wire PTFE-isolert konstruksjonPTFE-12 "100 Ohms1 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO RTD00610 Rtd-sonde 100 ohm Lengde 12 tommer 500 F
1 139 NOK / enhet