Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO RTD00577 Rtd-sonde 1000 ohm Lengde 6 tommer 900 F | AC9DWX 3FWX4

TEMPCO RTD00577 Rtd-sonde 1000 ohm Lengde 6 tommer 900 F

På lager
Vare: AC9DWX Modell: RTD00577Kryssreferanse: 3FWX4
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRTD-sonde
Anlegg316SS kappe med glassfiberisolert ledning
Feilnøyaktighet (%)@ 0 C +/- 0.12
Feilnøyaktighet (grad C)+/- 0.3 @ 0
IsolasjonGlassfiber
Leddlengde72 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press1000 psi
Probe lengde6"
Skjede størrelse (in.)0.188
Temp. Grense (grad F)900
Termoelementelement1000 ohm DIN RTD
typen1000 Ohms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO RTD00577 Rtd-sonde 1000 ohm Lengde 6 tommer 900 F
555NOK / enhet