Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO NHL00186 Båndvarmer stål 2-1/2 tommers diameter | AC3TAT 2VXW7

TEMPCO NHL00186 Båndvarmer stål 2-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AC3TAT Modell: NHL00186Kryssreferanse: 2VXW7
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
490NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps2.92
Inne i Dia.2.5 "
MaterialeGlimmerisolert stål inne, SS utenfor
Maks. Temp.900 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse10 "ledningstråd
Spenning120
Watt Tetthet34 kvm.
Watts350
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO NHL00100 båndvarmer 1 tommers bredde 900 grader F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 kvm.1001"505NOK
TEMPCO NHL00102 båndvarmer 1 tommers diameter 900 grader F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 kvm.1501.5 "468NOK
TEMPCO NHL00106 båndvarmer 900 grader F 1 tommers diameter 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 kvm.2502"505NOK
TEMPCO NHL00112 båndvarmer 1-1 / 2 tommers diameter 1 tommers bredde 120v | AC3TAG 2VXV6 NHL001121.251.5 "40 kvm.1501"501NOK
TEMPCO NHL00136 Båndvarmer 1-1/2 tommers diameter 120v Stål | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 kvm.2501.5 "505NOK
TEMPCO NHL00120 båndvarmer 900 grader F 1-1 / 2 tommers diameter | AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 kvm.3002"486NOK
TEMPCO NHL00142 båndvarmer 2 tommers diameter 120v 900 grader F | AC3TAN 2VXW3 NHL001422.52"38 kvm.3001.5 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO NHL00186 Båndvarmer stål 2-1/2 tommers diameter
490NOK / enhet