Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MBH20539 Båndvarmer 240v 4 tommers diameter 900 grader F | AC3TFH 2VYL1

TEMPCO MBH20539 Båndvarmer 240v 4 tommer diameter 900 grader F

På lager
Vare: AC3TFH Modell: MBH20539Kryssreferanse: 2VYL1
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
1 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps5.21
Inne i Dia.4"
MaterialeGlimmerisolert stål
Maks. Temp.900 Grader F
TerminalerSamme side
Oppsigelse10 til 32 skrueterminal
Spenning240
Watt Tetthet27 kvm.
Watts1250
Bredde4"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO MBH20524 båndvarmer 900 grader F 240v 3 tommers diameter | AC3TDZ 2VYG6 MBH205241.253"36 kvm.3001"765NOK
TEMPCO MBH20525 båndvarmer 3 tommers diameter 240v 900 grader F | AC3TED 2VYH1 MBH205251.673"32 kvm.4001.5 "836NOK
TEMPCO MBH20528 båndvarmer 240v 3 tommers diameter 900 grader F | AC3TEH 2VYH5 MBH205282.083"30 kvm.5002"823NOK
TEMPCO MBH20530 båndvarmer 3-1 / 2 tommers diameter samme side | AC3TEN 2VYJ1 MBH205301.463.5 "30 kvm.3501"815NOK
TEMPCO MBH20531 båndvarmer samme side 3-1 / 2 tommers diameter | AC3TEQ 2VYJ3 MBH205312.083.5 "33 kvm.5001.5 "815NOK
TEMPCO MBH20534 båndvarmer glimmerisolert 2 tommers bredde | AC3TEX 2VYJ9 MBH205342.713.5 "33 kvm.6502"885NOK
TEMPCO MBH20536 båndvarmer 4 tommers diameter 240v 900 grader F | AC3TFB 2VYK4 MBH205361.674"35 kvm.4001"1 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MBH20539 Båndvarmer 240v 4 tommer diameter 900 grader F
1 219 NOK / enhet