Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO EHA00009 Kapslingstermostat Åpen 50 Lukk 32 | AF2GKZ 6THT9

TEMPCO EHA00009 Kapslingstermostat åpen 50 Lukk 32

På lager
Vare: AF2GKZ Modell: EHA00009Kryssreferanse: 6THT9
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
1 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
KontrollområdeÅpne ved 50 grader F, Lukk ved 32 grader F
Dybde1.5 "
Differensial15 Grader F
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC10A
Høyde9 / 16 "
Inngangsspenning120 til 240 VAC
Antall brytere1
Bytt handlingSnap
Spenningsområde120 til 240 VAC
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
TEMPCO EHA00001 Kapslingstermostat Åpen 60 Lukk 40 | AF2GLA 6THU0 EHA00001Åpne ved 60 grader F, Lukk ved 40 grader F1 141 NOK
TEMPCO EHA00002 Kapslingstermostat Åpen 140 Lukk 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002Åpne ved 140 grader F, Lukk ved 110 grader F1 219 NOK
TEMPCO EHA00003 Kapslingstermostat Åpen 180 Lukk 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003Åpne ved 180 grader F, Lukk ved 150 grader F1 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO EHA00009 Kapslingstermostat åpen 50 Lukk 32
1 303 NOK / enhet