Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00339 Stripvarmer 240v 5-1/4 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XDD 2XDW2

TEMPCO CSH00339 Stripvarmer 240v 5-1/4 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XDD Modell: CSH00339Kryssreferanse: 2XDW2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon4.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde5.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet28W / kvm. i.
Watts125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerPris
TEMPCO CSH00337 Stripvarmer 240v 5-1/4 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XEL 2XDZ5 CSH00337Parallel584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00339 Stripvarmer 240v 5-1/4 tommer Lengde 1200 grader F
590NOK / enhet