Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00336 Stripvarmer 120v 5-1 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XEJ 2XDZ3

TEMPCO CSH00336 Stripvarmer 120v 5-1/4 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XEJ Modell: CSH00336Kryssreferanse: 2XDZ3
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon4.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde5.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet28W / kvm. i.
Watts125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerPris
TEMPCO CSH00338 Stripvarmer 120v 5-1/4 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XDB 2XDV9 CSH00338Offset588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00336 Stripvarmer 120v 5-1/4 tommer Lengde 1200 grader F
584NOK / enhet