Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00188 stripevarmer 37-1/4 tommer lengde 1200 grader F | AC2UNJ 2MXH8

TEMPCO CSH00188 Stripvarmer 37-1/4 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UNJ Modell: CSH00188Kryssreferanse: 2MXH8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon36.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde37.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet12W / kvm. i.
Watts1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00462 Stripvarmer 35-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC2UNG 2MXH6 CSH0046234.875 "35.875 "Parallel13W / kvm. i.1 282 NOK
TEMPCO CSH01632 stripevarmer 42-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UNK 2MXH9 CSH0163241.5 "42.5 "Parallel11W / kvm. i.1 453 NOK
TEMPCO CSH00146 Stripvarmer 37-1/4 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XEG 2XDZ1 CSH0014636.25 "37.25 "Offset13W / kvm. i.1 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00188 Stripvarmer 37-1/4 tomme Lengde 1200 grader F
1 323 NOK / enhet