Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00165 Strip Heater 120v 6 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XGC 2XEA2

TEMPCO CSH00165 Stripvarmer 120v 6 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGC Modell: CSH00165Kryssreferanse: 2XEA2
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon5"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde6"
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet21W / kvm. i.
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00318 Stripvarmer 120v 6 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XDK 2XDW8 CSH003185"6"Offset21W / kvm. i.584NOK
TEMPCO CSH00169 Stripvarmer 120v 8 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XGG 2XEA6 CSH001697"8"Parallel10W / kvm. i.587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00165 Stripvarmer 120v 6 tommer Lengde 1200 grader F
582NOK / enhet