Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00163 Stripvarmer 120v 5-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XEN 2XDZ7

TEMPCO CSH00163 Stripvarmer 120v 5-3/4 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XEN Modell: CSH00163Kryssreferanse: 2XDZ7
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon4.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde5.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet47W / kvm. i.
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01596 Stripvarmer 120v 5-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDF 2XDW4 CSH015964.75 "5.75 "Offset55W / kvm. i.588NOK
TEMPCO CSH01602 Stripvarmer 120v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHM 2XEE7 CSH0160213 "14 "Parallel8W / kvm. i.703NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00163 Stripvarmer 120v 5-3/4 tommer Lengde 1200 grader F
586NOK / enhet