Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO BCH06435 Båndvarmer 480v 3 tommers bredde 1400 grader F | AC3TJA 2VYW1

TEMPCO BCH06435 Båndvarmer 480v 3 tommers bredde 1400 grader F

På lager
Vare: AC3TJA Modell: BCH06435Kryssref: 2VYW1
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
2 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps5.83
Inne i Dia.10 "
MaterialeKeramisk isolert fiber
Maks. Temp.1400 Grader F
TerminalerMotsatt side
Oppsigelse10 til 32 skrueterminal
Spenning480
Watt Tetthet27 kvm.
Watts2800
Bredde3"
Bredde Toleranse+/- 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddeBredde ToleransePris
TEMPCO BCH06438 Båndvarmer motsatt side 1400 grader F | AC3THQ 2VYV1 BCH064384.586"31 kvm.22004"+/- 1/8 "2 312 NOK
TEMPCO BCH06437 Båndvarmer 1400 grader F 480v 3 tommers bredde | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 kvm.20003"+/- 1/4 "1 799 NOK
TEMPCO BCH03960 Båndvarmer 480v 4 tommers bredde 1400 grader F | AC3THW 2VYV6 BCH039606.258"31 kvm.30004"+/- 1/4 "2 720 NOK
TEMPCO BCH00151 Båndvarmer 480v 1400 grader F 3 tommers bredde | AC3THZ 2VYV9 BCH001515.219.437 "29 kvm.25003"+/- 1/4 "2 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO BCH06435 Båndvarmer 480v 3 tommers bredde 1400 grader F
2 871 NOK / enhet