Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XZCPV1340L2 ledningssett 30VAC/36VDC PVC Grå | AF9THQ 30UJ97

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1340L2 ledningssett 30VAC/36VDC PVC Grå

På lager
Vare: AF9THQ Modell: XZCPV1340L2Kryssreferanse: 30UJ97
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
Slutt 2 Antall pins0
IP Rating67
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker3
Maks. Spenning30VAC / 36VDC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-25 grader til 80 grader C
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8536694050

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (plugg)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1340L2 ledningssett 30VAC/36VDC PVC Grå
356NOK / enhet