Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XUB9ANANM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Npn No | AG2VLJ 32J334

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Npn No

På lager
Vare: AG2VLJ Modell: XUB9ANANM12Kryssref: 32J334
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
1 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typeNPN
Dybde0.71 "
Diameter18mm
Elektrisk forbindelseM12-kontakt
IP Rating67
Lengde2.44 "
LyskildeRød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance7 ft.
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC500 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusMørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1.0 msek.
Sensing metodePolarisert refleks
FormSylindriske
Bredde1.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelseLengdeDriftsmodusSensing metodeBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XUB9ANANL2 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Npn No | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL22m kabel1.89 "Mørk påPolarisert refleks1.1 "1 760 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUB9ANBNL2 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL22m kabel1.89 "Lys påPolarisert refleks1.1 "-
RFQ
TELEMEKANIKKE SENSORER XUB5ANANL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Npn No | AG2VLE 32J330 XUB5ANANL22m kabel2.44 "Lys pådiffuse1.73 "1 724 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUB5ANBNL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL22m kabel2.44 "Mørk pådiffuse1.73 "1 724 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XUB9ANBNM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12M12-kontakt2.44 "Lys påPolarisert refleks1.1 "2 340 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XUB5ANANM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Npn No | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12-kontakt2.99 "Lys pådiffuse1.73 "1 628 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUB5ANBNM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12M12-kontakt2.99 "Mørk pådiffuse1.73 "2 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Npn No
1 740 NOK / enhet