Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANISKE SENSORER XUB5APANM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 fotoelektrisk sensor 23.6 i Pnp nr

På lager
Vare: AG2VLQ Modell: XUB5APANM12Kryssref: 32J340

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typePNP
Dybde0.71 "
Diameter18mm
Elektrisk forbindelseM12-kontakt
IP Rating67
Lengde2.99 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance2 ft.
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC500 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusLys på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1.0 msek.
Sensing metodediffuse
FormSylindriske
Bredde1.73 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8541408000

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelseLengdeDriftsmodusSensing metodeBreddePris
TELEMEKANISKE SENSORER XUB9APANL2 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL22m kabel1.89 "Mørk påPolarisert refleks1.1 "1 842 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XUB5APANL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL22m kabel2.44 "Lys pådiffuse1.73 "1 629 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUB5APBNL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL22m kabel2.44 "Mørk pådiffuse1.73 "1 859 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XUB9APANM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12M12-kontakt2.44 "Mørk påPolarisert refleks1.1 "1 741 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XUB9APBNM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12M12-kontakt2.44 "Lys påPolarisert refleks1.1 "1 721 NOK
TELEMEKANISKE SENSORER XUB5APBNM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12M12-kontakt2.99 "Mørk pådiffuse1.73 "1 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 fotoelektrisk sensor 23.6 i Pnp nr
1 403 NOK / enhet