Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEDYNE LAARS V2017600 Gas Valve, Natural Gas, 24V, 2.5 Inch, 1/2 Inch | CU6EHE 62YC73

TELEDYNE LAARS V2017600 Gas Valve, Natural Gas, 24V, 2.5 Inch, 1/2 Inch

På lager
Vare: CU6EHE Modell: V2017600Kryssreferanse: 62YC73

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEDYNE LAARS V2017600 Gas Valve, Natural Gas, 24V, 2.5 Inch, 1/2 Inch
3 807 NOK / enhet