Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1791000 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 1-13/16 Inch Length, 250Pk | AC6VJA 36K126

TEKS 1791000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 1-13/16 tommers lengde, 250pk

På lager
Vare: AC6VJA Modell: 1791000Kryssref: 36K126
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
753NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 3
KjøretypePhillips eller Robertson eller Square
Driverstørrelse#2
FinishGrå Spex
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.563 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 13 / 16 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318140000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1791000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 1-13/16 tommers lengde, 250pk
753NOK /pakke