Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1120000 Drilling Screw, #12-14 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 500Pk | AC6VJX 36K147

TEKS 1120000 Boreskrue, #12-14 Gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AC6VJX Modell: 1120000Kryssref: 36K147
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
1 334 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 2
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde1.25 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7318140000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1120000 Boreskrue, #12-14 Gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 500pk
1 334 NOK /pakke