Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 08525-26(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tomme til 5/8 tomme, svart gull | CU4ZRM 40MX08

TECHNIKS 08525-26(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tommer til 5/8 tommer, svart gull

På lager
Vare: CU4ZRM Modell: 08525-26 (SET)Kryssref: 40MX08

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TECHNIKS 08520-20(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tomme til 1/2 tomme, svart gull | CU4ZRH 40MW80 08520-20(SET)7 573 NOK
TECHNIKS 08540-46(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tomme til 1-1/64 tomme, svart gull | CU4ZRJ 40MX90 08540-46(SET)18 456 NOK
TECHNIKS 08532-34(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tommer til 25/32 tommer, svart gull | CU4ZRK 40MX43 08532-34(SET)12 877 NOK
TECHNIKS 08516-14(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tommer til 25/64 tommer, svart gull | CU4ZRL 40MW59 08516-14(SET)5 309 NOK
TECHNIKS 08532-10.5 kjølevæsketetninger, 10 til 10.50 mm, svart gull | CU4ZRN 40MX23 08532-10.5395NOK
TECHNIKS 08525-10.5 kjølevæskepakninger, 10 til 10.50 mm, svart gull | CU4ZRP 40MW95 08525-10.5395NOK
TECHNIKS 08540-10.5 kjølevæsketetninger, 10 til 10.50 mm, svart gull | CU4ZRQ 40MX57 08540-10.5395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 08525-26(SET) Hylsekjølevæsketetninger, 1/8 tommer til 5/8 tommer, svart gull
9 846 NOK / enhet