Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 08325-05.0 Hylse, rund side, 5 mm | CU6BMQ 40MV34

TECHNIKS 08325-05.0 Spennkrage, rund side, 5 mm

På lager
Vare: CU6BMQ Modell: 08325-05.0Kryssref: 40MV34

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

846NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TECHNIKS 05546 Hylsespenne | CU4ZRB 60AH19 05546972NOK
TECHNIKS 04542-1/8 Hylsespenne | CU4ZRC 60AK78 04542-1/81 020 NOK
TECHNIKS 05348 Hylsespenne | CU4ZRD 60AH11 05348870NOK
TECHNIKS 05346 Hylsespenne | CU4ZRE 60AH10 05346870NOK
TECHNIKS 04542-1/4 Hylsespenne | CU4ZRF 60AK77 04542-1/41 020 NOK
TECHNIKS 04542-3/16 Hylsespenne | CU4ZRG 60AK79 04542-3/161 020 NOK
TECHNIKS 13/0-4036 Hylse, Ansi Clutch Drive Tap 13/0, Rund front, 1.6000 tommer total lengde | CU4ZXT 40ND57 13 / 0-40361 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 08325-05.0 Spennkrage, rund side, 5 mm
846NOK / enhet