Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 6060701 Dobbeltgjenget bolt, M16 X 2 gjengestørrelse, 125 mm totallengde, 2Pk | AA9MLB 1DY20

TE-CO 6060701 dobbeltgjenget stud, M16 X 2 gjengestørrelse, 125 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MLB Modell: 6060701Kryssreferanse: 1DY20
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde125mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)47mm
Gjengelengde (B)47mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 6060701 dobbeltgjenget stud, M16 X 2 gjengestørrelse, 125 mm totallengde, 2pk
168NOK /pakke