Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60558 Dobbeltgjenget bolt, M12 X 1.75 Gjengestørrelse, 200 mm totallengde, 2Pk | AA9NGA 1EA37

TE-CO 60558 dobbeltgjenget stud, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 200 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NGA Modell: 60558Kryssreferanse: 1EA37
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
190NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde200mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)39mm
Gjengelengde (B)16mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60558 dobbeltgjenget stud, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 200 mm totallengde, 2pk
190NOK /pakke