Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60452 Dobbeltgjenget bolt, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 65 mm totallengde, 2Pk | AA9NFM 1EA25

TE-CO 60452 dobbeltgjenget stud, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 65 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NFM Modell: 60452Kryssreferanse: 1EA25

Få tak i det Mai 20, mandag
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde65mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)20mm
Gjengelengde (B)16mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM10 x 1.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60452 dobbeltgjenget stud, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 65 mm totallengde, 2pk
109NOK /pakke