Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40981 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2Pk | AD9UYL 4VA92

TE-CO 40981 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AD9UYL Modell: 40981Kryssreferanse: 4VA92
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Total lengde8"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)2"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.738
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40981 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2pk
411NOK /pakke