Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS TL302050MM konisk låsebøssing, stål, 3020 størrelse, 50 tommers diameter, standard nøkkelspor | BA2VQU

TB WOODS TL302050MM konisk låsebøssing, stål, 3020 størrelse, 50 tommers diameter, standard nøkkelspor

På lager
Vare: BA2VQU Modell: TL302050MM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.4"
Bore Dia.50 mm
Bore Size50 "
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
Koblingsstørrelse3020
Dimensjon A4 1 / 4 "
Dimensjon B2"
maskinvareTommerserien
Nøkkelstørrelse14 x 9mm
Keywaystandard
MaterialeStål
Maks. Moment24000 XNUMX lb-in
MonteringstypeKonvensjonell
ProdukttypeTaper Lock-bøssing
Størrelse3020
moment~~POS=TRUNC24000 XNUMX lbs.-in.
typenstandard
Vekt5 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoltsirkel Dia.Bore Dia.Maks. MomentStørrelsemoment~~POS=TRUNCMomentområdeVektPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.5625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.75 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.8125 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121078 Taper Lock Busing, Stål, 1210 Størrelse, 0.875 tommers Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.9375 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg222NOK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 1 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg222NOK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Taper Lock Busing, Stål, 1210 Størrelse, 1.125 tommers Bore Dia., Standard Keyway | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg222NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS TL302050MM konisk låsebøssing, stål, 3020 størrelse, 50 tommers diameter, standard nøkkelspor
643NOK / enhet