TB WOODS P908M50 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 5.25 tommers navdia., 50 mm beltebredde | AK6HPZ

TB WOODS P908M50 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 5.25 tommers navdiameter, 50 mm beltebredde

Vare: AK6HPZ Modell: P908M50
4 712 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde50mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingSF
Dimensjon E0.13 "
Dimensjon L2"
Dimensjon M1 / 2 "
Ansiktsbredde2.38 "
Nav Dia.5 1 / 4 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering0.56 "
Treghet WR1.36 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.7.9 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2790 RPM
Antall tenner90
Utenfor Dia.8.97 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.9.023 "
RPM høy2,790 rpm
Vekt16.1 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus beltehjul, neopren, 85 mm beltebredde, 3150 mm stigningslengde | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-22510 500 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEH P2814M40-40mmRask kobling foring0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM282 153 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEL P2814M55-55mmRask kobling foring0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM282 533 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FEP P2914M40-40mmRask kobling foring0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM292 561 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FET P2914M55-55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM292 859 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.263 tommers stigning Dia. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmRask kobling foring0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM302 356 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.263 tommer Pitch Dia. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM302 736 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P908M50 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 5.25 tommers navdiameter, 50 mm beltebredde
4 712 NOK / enhet