TB WOODS P21620M340 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 18.5 inch Hub Dia., 340mm Belt Width | AX4FJU

TB WOODS P21620M340 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 18.5 tommers navdiameter, 340 mm beltebredde

På lager
Vare: AX4FJU Modell: P21620M340

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

253 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde340mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingS
Dimensjon E2 1 / 2 "
Dimensjon L15.75 "
Dimensjon M1"
Ansiktsbredde14.25 "
Nav Dia.18.5 "
Navlengde12 "
Navplassering1.13 "
Treghet WR4210 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.51.88 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM470 RPM
Antall tenner216
Utenfor Dia.53.97 "
Tonehøyde210-003.01
Pitch Dia.54.138 "
ProdukttypeSynkron Plus
RPM høy470 rpm
Vekt1555 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 699.75

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus beltehjul, neopren, 85 mm beltebredde, 3150 mm stigningslengde | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-22519 881 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEH P2814M40-40mmRask kobling foring0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM283 019 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEL P2814M55-55mmRask kobling foring0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM283 552 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FEP P2914M40-40mmRask kobling foring0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM293 591 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FET P2914M55-55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM294 008 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.263 tommers stigning Dia. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmRask kobling foring0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM303 303 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.263 tommer Pitch Dia. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM303 835 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P21620M340 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 18.5 tommers navdiameter, 340 mm beltebredde
253 850 NOK / enhet